Referenties
FAG:22344-BE-XL-C3
Rubix:A0692955
Fabrikant:0654814700030
EAN:4012802495270

Productdetails : FAG 22344 BE/XL/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Met zijn X-life-technologie, C3-radiale speling, geperste stalen kooi en cilindrische boring garandeert dit sferische rollager van FAG een stabiele werking, zelfs bij asuitlijningsfouten of doorbuigingen.
Kenmerken:
Dit lager bestaat uit twee rijen sferische rollen die zijn ingesloten in een lichtgewicht, heavy-duty geperste stalen kooi die is ontworpen om aanhoudende rotatiesnelheden te weerstaan. De cilindrische boring vergemakkelijkt de directe montage op een bewerkte as. De grotere radiale interne speling van het type C3 biedt een grotere tolerantie voor warmteontwikkeling en thermische uitzetting. Het zwevende ontwerp van de middenrand optimaliseert de krachtoverbrenging met behoud van dynamische stabiliteit. Dit lager is uitgerust met X-life-technologie en biedt minder interne wrijving, een langere levensduur en een superieur dynamisch draagvermogen in vergelijking met standaardmodellen.
Onderhoud:
Dit zelfrichtende lager heeft een open ontwerp waardoor smering tijdens het gebruik mogelijk is via drie gaten en een groef in de buitenring. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijkt het verwijderen van onzuiverheden. Regelmatig nasmeren wordt aanbevolen, vooral in vervuilde omgevingen. De keuze van het smeermiddel moet worden aangepast aan de thermische omstandigheden, met name bij temperaturen tot +200 °C.
Afdichting:
Dit model is ontworpen zonder geïntegreerde afdichtingen. Naast het bevorderen van warmteafvoer en het verminderen van wrijving, maakt deze afwezigheid eenvoudige visuele inspectie en directe toegang voor onderhoud mogelijk. Het is echter gevoeliger voor stof, vocht en vaste deeltjes. Zorgvuldige en frequente nasmering is daarom noodzakelijk om een lange levensduur van het lager te garanderen. Deze architectuur zonder geïntegreerde afdichting moet worden gecompenseerd door een gecontroleerde bedrijfsomgeving of een geschikt extern afdichtingssysteem.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group, gespecialiseerd in de productie van precisielagers en componenten voor de zware industrie. Al meer dan 130 jaar innoveert het bedrijf om betrouwbare en duurzame technische oplossingen te bieden. FAG staat bekend om zijn prestaties en kwaliteit en levert lagers die voldoen aan de meest veeleisende eisen van de moderne industrie, in meer dan 50 landen.
Belangrijkste voordelen:
- Zelfuitlijnend vermogen om asuitlijning te compenseren.
- X-life-technologie voor een langere levensduur en geoptimaliseerde werking.
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en nasmering.
- Stalen kooi voor goede weerstand tegen continue rotatie.
- Goede weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Cilindrische boring voor eenvoudige, directe montage.
- Bedrijfstemperatuur tot +200 °C (met geschikt smeermiddel).
Toepassingen:
Dit sferische rollager is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zware industrieën. Het is bij uitstek geschikt voor tandwielkasten met een hoog koppel, molens, transportrollen en walserijen. Het is ook geschikt voor grote werktuigmachines en energieopwekkingssystemen. Ideaal voor omgevingen die onderhevig zijn aan gecombineerde belastingen en aanhoudende snelheden, biedt het stabiel gedrag, zelfs bij een lichte uitlijningsfout.
Kenmerken:
Dit lager bestaat uit twee rijen sferische rollen die zijn ingesloten in een lichtgewicht, heavy-duty geperste stalen kooi die is ontworpen om aanhoudende rotatiesnelheden te weerstaan. De cilindrische boring vergemakkelijkt de directe montage op een bewerkte as. De grotere radiale interne speling van het type C3 biedt een grotere tolerantie voor warmteontwikkeling en thermische uitzetting. Het zwevende ontwerp van de middenrand optimaliseert de krachtoverbrenging met behoud van dynamische stabiliteit. Dit lager is uitgerust met X-life-technologie en biedt minder interne wrijving, een langere levensduur en een superieur dynamisch draagvermogen in vergelijking met standaardmodellen.
Onderhoud:
Dit zelfrichtende lager heeft een open ontwerp waardoor smering tijdens het gebruik mogelijk is via drie gaten en een groef in de buitenring. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijkt het verwijderen van onzuiverheden. Regelmatig nasmeren wordt aanbevolen, vooral in vervuilde omgevingen. De keuze van het smeermiddel moet worden aangepast aan de thermische omstandigheden, met name bij temperaturen tot +200 °C.
Afdichting:
Dit model is ontworpen zonder geïntegreerde afdichtingen. Naast het bevorderen van warmteafvoer en het verminderen van wrijving, maakt deze afwezigheid eenvoudige visuele inspectie en directe toegang voor onderhoud mogelijk. Het is echter gevoeliger voor stof, vocht en vaste deeltjes. Zorgvuldige en frequente nasmering is daarom noodzakelijk om een lange levensduur van het lager te garanderen. Deze architectuur zonder geïntegreerde afdichting moet worden gecompenseerd door een gecontroleerde bedrijfsomgeving of een geschikt extern afdichtingssysteem.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group, gespecialiseerd in de productie van precisielagers en componenten voor de zware industrie. Al meer dan 130 jaar innoveert het bedrijf om betrouwbare en duurzame technische oplossingen te bieden. FAG staat bekend om zijn prestaties en kwaliteit en levert lagers die voldoen aan de meest veeleisende eisen van de moderne industrie, in meer dan 50 landen.
Belangrijkste voordelen:
- Zelfuitlijnend vermogen om asuitlijning te compenseren.
- X-life-technologie voor een langere levensduur en geoptimaliseerde werking.
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en nasmering.
- Stalen kooi voor goede weerstand tegen continue rotatie.
- Goede weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Cilindrische boring voor eenvoudige, directe montage.
- Bedrijfstemperatuur tot +200 °C (met geschikt smeermiddel).
Toepassingen:
Dit sferische rollager is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zware industrieën. Het is bij uitstek geschikt voor tandwielkasten met een hoog koppel, molens, transportrollen en walserijen. Het is ook geschikt voor grote werktuigmachines en energieopwekkingssystemen. Ideaal voor omgevingen die onderhevig zijn aan gecombineerde belastingen en aanhoudende snelheden, biedt het stabiel gedrag, zelfs bij een lichte uitlijningsfout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 114200 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Breedte | 145 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 950 rpm |
| Grenstoerental | 1690 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3400000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2800000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.489,88 excl. BTW
/ stuk
€ 9.062,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen