FAG 24124 BE/XL/T52BW TONLAGER TWEERIJIG
Sferisch rollager op 2 rijen rollen
Zie technische informatieReferenties
FAG:24124-BE-XL-T52BW
Rubix:A0692952
Fabrikant:0581160100000
EAN:4012802299908

Productdetails : FAG 24124 BE/XL/T52BW TONLAGER TWEERIJIG
Kogelgewrichtlager 241..-E1, afmetingen volgens DIN 635-2
Sferisch rollager 241..-BE-XL, symmetrisch met ribbelring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10400 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 9,857 kg |
| Referentietoerental | 1740 rpm |
| Grenstoerental | 2950 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 950000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 680000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.036,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1.254,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen