Referenties
FAG:22220-E1-XL-C2
Rubix:A0692891
Fabrikant:0167042150020
EAN:4012802278484

Productdetails : FAG 22220 E1/XL/C2 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 222..-E1, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4690 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3150 rpm |
| Grenstoerental | 4550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 475000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 430000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,55 excl. BTW
/ stuk
€ 524,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen