Referenties
FAG:23168-BEA-XL-K-MB1-C4
Rubix:A0606624
Fabrikant:0774734770040
EAN:4054364335359

Productdetails : FAG 23168 BEA/XL/K/MB1/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Spherische rollager 231..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 198200 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 580 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 600 rpm |
| Grenstoerental | 1090 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4350000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.570,76 excl. BTW
/ stuk
€ 16.420,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
