Referenties
FAG:24026-BE-XL-2VSR
Rubix:03038880
Fabrikant:0755818920000
EAN:4047643113311

Productdetails : FAG 24026 BE/2VSR TONLAGER TWEERIJIG
Afgesloten bol-rollager 240..-BE-2VSR, afdichtingen aan beide zijden, voor continue gietmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7800 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Grenstoerental | 780 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 860000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 570000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.352,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1.636,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
