Referenties
FAG:24028-BE-XL-2VSR
Rubix:03038881
Fabrikant:0718441630000
EAN:4047643209847

Productdetails : FAG 24028 BE/2VSR TONLAGER TWEERIJIG
Afgesloten bol-rollager 240..-BE-2VSR, afdichtingen aan beide zijden, voor continue gietmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8200 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 8,4 kg |
| Referentietoerental | 1950 rpm |
| Grenstoerental | 740 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 930000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 590000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.561,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.889,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
