Referenties
FAG:23068-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:A0692780
Fabrikant:0801817320030
EAN:4054364322137

Productdetails : FAG 23068 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Spherische rollager 230..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 101200 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 520 mm |
| Breedte | 133 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 840 rpm |
| Grenstoerental | 1360 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4400000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2700000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.499,96 excl. BTW
/ stuk
€ 9.074,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen