FAG 23168 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:23168-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:A0692772
Fabrikant:0812861120030
EAN:4054364335366
FAG 23168 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter340 mm
Buitendiameter580 mm
Breedte190 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23168 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Spherische rollager 231..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht207200 g
Binnendiameter340 mm
Buitendiameter580 mm
Breedte190 mm
Type lagerspelingc3
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental600 rpm
Grenstoerental1090 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4350000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12.924,24 excl. BTW
/ stuk
15.638,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen