Referenties
FAG:23180-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:A0692852
Fabrikant:0816684810030
EAN:4047643287715

Productdetails : FAG 23180 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Spherische rollager 231..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 256700 g |
| Binnendiameter | 400 mm |
| Buitendiameter | 650 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 495 rpm |
| Grenstoerental | 950 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8100000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5000000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24.454,62 excl. BTW
/ stuk
€ 29.590,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
