Referenties
FAG:WS22209-E1-XL-K-2RSR
Rubix:A0221276
Fabrikant:0825416120000
EAN:4054369263756

Productdetails : FAG WS 22209 E1/XL/K/2RSR TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van FAG is ontworpen om een betrouwbare oplossing te bieden voor toepassingen met hoge belastingen. Met twee rijen symmetrische rollen levert het een uitstekend zelfinstellend vermogen. De kooi van plaatstaal en de NBR-slepende afdichtingen zorgen voor zowel mechanische robuustheid als een uitstekende afdichting. Dit voorgesmeerde model is uitgerust met een ringvormige groef en drie smeergaten, die eenvoudig onderhoud zonder demontage garanderen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager biedt een gelijkmatige verdeling van de belastingen dankzij de symmetrische rollen en het E1-ontwerp zonder centrale schouders. De kooi van staalplaat beperkt de inertie, terwijl de extra breedte het contactoppervlak vergroot. Dit maakt het lager ideaal voor gebruik in industriële omgevingen met hoge belastingen. De standaard radiale speling vormt een goed compromis tussen stabiliteit en thermische prestaties. De X-life technologie biedt een hogere dynamische basisbelasting dan bij standaardlagers. Dit resulteert in een langere levensduur en gebruiksduur.
Onderhoud:
Dit tweerijige tonlager wordt voorgesmeerd geleverd en hoeft voor montage niet gewassen te worden. Het is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring, waardoor nasmering tijdens bedrijf mogelijk is zonder demontage. Dit moet langzaam gebeuren, bij voorkeur tijdens rotatie, om beschadiging van de afdichtingen te voorkomen. Overmatig vet kan de afdichtingen verhitten en verslechteren. Vóór elk onderhoud is het essentieel om de smeerpunten schoon te maken om het binnendringen van schurende deeltjes te voorkomen. Periodieke controle van de smering, het geluid, de temperatuur en de trillingen wordt sterk aanbevolen. Dankzij de X-life technologie, die een hogere dynamische basisbelasting biedt dan bij standaardlagers, heeft dit lager een langere levensduur en gebruiksduur, met verlengde onderhoudsintervallen.
Afdichting:
De twee NBR-afdichtingen met stalen frame bieden effectieve bescherming tegen vocht, stof en vloeistoffen. Deze afdichtingen oefenen een lichte wrijving uit die bepaalde microtrillingen met een lage frequentie beperkt. Door de afdichting van dit lager blijft het interne smeermiddel effectief behouden, terwijl nasmering zonder demontage mogelijk is, dankzij de daarvoor bestemde ringvormige groef en smeergaten.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende afdichting met -2RSR-afdichtingen
- Extra breedte voor hogere belastingscapaciteit
- Plaatstalen kooi voor meer stabiliteit
- X-life technologie voor langere levensduur
- Vooraf gesmeerd met Arcanol LOAD400
- Nasmering zonder demontage
- Geschikt voor veeleisende industriële omgevingen
- Minder trillingen en geluid
Toepassingen:
Dit lager is perfect geschikt voor brekers, molens, compacteermachines, trommels van transportbanden of zware persen. Het is ideaal voor sectoren zoals de cementindustrie, de zware constructie, recycling, de staalindustrie en de mijnbouw, waar betrouwbaarheid, afdichting en robuustheid essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager biedt een gelijkmatige verdeling van de belastingen dankzij de symmetrische rollen en het E1-ontwerp zonder centrale schouders. De kooi van staalplaat beperkt de inertie, terwijl de extra breedte het contactoppervlak vergroot. Dit maakt het lager ideaal voor gebruik in industriële omgevingen met hoge belastingen. De standaard radiale speling vormt een goed compromis tussen stabiliteit en thermische prestaties. De X-life technologie biedt een hogere dynamische basisbelasting dan bij standaardlagers. Dit resulteert in een langere levensduur en gebruiksduur.
Onderhoud:
Dit tweerijige tonlager wordt voorgesmeerd geleverd en hoeft voor montage niet gewassen te worden. Het is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring, waardoor nasmering tijdens bedrijf mogelijk is zonder demontage. Dit moet langzaam gebeuren, bij voorkeur tijdens rotatie, om beschadiging van de afdichtingen te voorkomen. Overmatig vet kan de afdichtingen verhitten en verslechteren. Vóór elk onderhoud is het essentieel om de smeerpunten schoon te maken om het binnendringen van schurende deeltjes te voorkomen. Periodieke controle van de smering, het geluid, de temperatuur en de trillingen wordt sterk aanbevolen. Dankzij de X-life technologie, die een hogere dynamische basisbelasting biedt dan bij standaardlagers, heeft dit lager een langere levensduur en gebruiksduur, met verlengde onderhoudsintervallen.
Afdichting:
De twee NBR-afdichtingen met stalen frame bieden effectieve bescherming tegen vocht, stof en vloeistoffen. Deze afdichtingen oefenen een lichte wrijving uit die bepaalde microtrillingen met een lage frequentie beperkt. Door de afdichting van dit lager blijft het interne smeermiddel effectief behouden, terwijl nasmering zonder demontage mogelijk is, dankzij de daarvoor bestemde ringvormige groef en smeergaten.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende afdichting met -2RSR-afdichtingen
- Extra breedte voor hogere belastingscapaciteit
- Plaatstalen kooi voor meer stabiliteit
- X-life technologie voor langere levensduur
- Vooraf gesmeerd met Arcanol LOAD400
- Nasmering zonder demontage
- Geschikt voor veeleisende industriële omgevingen
- Minder trillingen en geluid
Toepassingen:
Dit lager is perfect geschikt voor brekers, molens, compacteermachines, trommels van transportbanden of zware persen. Het is ideaal voor sectoren zoals de cementindustrie, de zware constructie, recycling, de staalindustrie en de mijnbouw, waar betrouwbaarheid, afdichting en robuustheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Grenstoerental | 2550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 99000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 104000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,70 excl. BTW
/ stuk
€ 222,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
