FAG 22219 E1/XL/C4 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:22219-E1-XL-C4
Rubix:A0692963
Fabrikant:0190004300040
EAN:4026677886101
FAG 22219 E1/XL/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22219 E1/XL/C4 TONLAGER TWEERIJIG


Sferische rollagers 222..-E1, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4092 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte43 mm
Type lagerspelingc4
Kokerstaal
Afdichtingopen
Gewicht4,044 kg
Referentietoerental3300 rpm
Grenstoerental4850 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r415000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr380000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
370,21 excl. BTW
/ stuk
447,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen