FAG 22248 BE/XL/K/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:22248-BE-XL-K-C3
Rubix:A0692899
Fabrikant:0680277880030
EAN:4012802622362
FAG 22248 BE/XL/K/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter440 mm
Breedte120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22248 BE/XL/K/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Sferische rollagers 222..-E1-K, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische boring, conus 1:12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht78000 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter440 mm
Breedte120 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental1200 rpm
Grenstoerental1900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2900000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2230000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6.144,73 excl. BTW
/ stuk
7.435,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen