Referenties
FAG:22332-BE-XL-JPA-T41A
Rubix:A0313988
Fabrikant:0659680500000
EAN:4012802504859

Productdetails : FAG 22332 BE/XL/JPA/T41A TONLAGER TWEERIJIG
Het tweerijige tonlager is een mechanisch onderdeel dat ontworpen is om gelijktijdig hoge radiale en axiale belastingen op te nemen. Het is zelfinstellend en compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as. Dit model tonlager is speciaal ontworpen voor trillende of oscillerende toepassingen. Het is voorzien van een kooi van staalplaat en heeft een open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen. Dit product is ideaal voor hoge mechanische belastingen, zoals continue trillingen of wisselende belastingen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende tonlager bevat twee rijen symmetrische rollen en is gebaseerd op een geoptimaliseerde geometrie, wat zorgt voor een betere verdeling van de belastingen. Het is ontworpen voor trillende of oscillerende toepassingen en biedt een verhoogde precisie en verbeterde schokbestendigheid. Het BE-ontwerp, met zwevende centrale schouders, verbetert de axiale geleiding en dynamische stabiliteit. De C4 interne speling is geschikt voor omgevingen met hoge thermische en mechanische belastingen, terwijl de lichte kooi goede prestaties bij rotatie garandeert. De exclusieve X-life technologie van Schaeffler zorgt voor betere efficiëntie dankzij beperkte wrijving en de hoogwaardige oppervlakteafwerking. Bovendien beschikt dit product over een ringvormige groef en drie smeergaten die het onderhoud vereenvoudigen. De afwezigheid van afdichtingen maakt het mogelijk om hogere toerentallen te bereiken en tegelijkertijd de rolweerstand te beperken.
Onderhoud:
Het open ontwerp zorgt voor een snelle visuele inspectie en vereenvoudigd onderhoud. Dit lager word ongesmeerd geleverd. De gebruiker moet dus zorgen voor smering met vet of olie, afhankelijk van de gebruiksomgeving. Regelmatige nasmering is essentieel, vooral in verontreinigde omstandigheden. De aanwezigheid van drie smeergaten vergemakkelijkt de gelijkmatige inspuiting van smeermiddel en de afvoer van onzuiverheden. Dankzij de X-life technologie wordt de smeermiddelcirculatie geoptimaliseerd, waardoor de interne verhitting wordt verminderd en de gebruikstemperaturen worden gestabiliseerd, tot 200 °C met het geschikte smeermiddel. Tijdens het onderhoud is het essentieel om te zorgen voor maximaal schoonhouden om het binnendringen van schadelijke deeltjes te voorkomen.
Afdichting:
Dit product is ontworpen zonder afdichtingen, wat het een “open” lager maakt. Deze configuratie maakt het kwetsbaarder voor externe verontreinigingen zoals stof of vocht. De aanwezigheid van een ingebouwd smeersysteem compenseert deze open constructie door doeltreffende bescherming te bieden tegen binnendringende stoffen, op voorwaarde dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, wereldleider op het gebied van lagers, lineaire geleiding en transmissieoplossingen. Het merk werd in 1883 in Duitsland opgericht en onderscheidt zich door voortdurende innovatie en hoge kwaliteitsnormen. FAG is aanwezig in meer dan 50 landen en biedt producten aan met een hoge toegevoegde waarde voor de meest veeleisende industriële sectoren. Het merk staat voor betrouwbaarheid, precisie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder prestatieverlies;
- Bestand tegen hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- X-life ontwerp: langere levensduur, minder warmteontwikkeling, constante prestaties;
- C4 interne speling: geschikt voor trillingen, hoge temperaturen en hoge toerentallen;
- Eenvoudig onderhoud dankzij ingebouwde smeergaten en het open ontwerp;
- Stabiele werking bij langdurige schokken en trillingen;
- Kooi van staalplaat: licht, sterk, ideaal voor langdurige rotaties;
- T41A-uitvoering: speciaal aangepast aan triltoepassingen, met verbeterde precisie.
Toepassingen:
Dit type lager wordt vooral aanbevolen voor machines die herhaaldelijk worden blootgesteld aan trillende belastingen. Het is geschikt voor trilmotoren, trilzeven, zeefmachines, transportrollen, brekers en zware reductoren. Dankzij het robuuste, slijtagebestendige ontwerp is het aanbevolen voor sectoren zoals de staalindustrie, energieopwekking, mijnbouw en zware machinebouw. Het is ontworpen voor directe montage op assen met een cilindrische boring en garandeert uitstekende stabiliteit, zelfs onder zware gebruiksomstandigheden.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende tonlager bevat twee rijen symmetrische rollen en is gebaseerd op een geoptimaliseerde geometrie, wat zorgt voor een betere verdeling van de belastingen. Het is ontworpen voor trillende of oscillerende toepassingen en biedt een verhoogde precisie en verbeterde schokbestendigheid. Het BE-ontwerp, met zwevende centrale schouders, verbetert de axiale geleiding en dynamische stabiliteit. De C4 interne speling is geschikt voor omgevingen met hoge thermische en mechanische belastingen, terwijl de lichte kooi goede prestaties bij rotatie garandeert. De exclusieve X-life technologie van Schaeffler zorgt voor betere efficiëntie dankzij beperkte wrijving en de hoogwaardige oppervlakteafwerking. Bovendien beschikt dit product over een ringvormige groef en drie smeergaten die het onderhoud vereenvoudigen. De afwezigheid van afdichtingen maakt het mogelijk om hogere toerentallen te bereiken en tegelijkertijd de rolweerstand te beperken.
Onderhoud:
Het open ontwerp zorgt voor een snelle visuele inspectie en vereenvoudigd onderhoud. Dit lager word ongesmeerd geleverd. De gebruiker moet dus zorgen voor smering met vet of olie, afhankelijk van de gebruiksomgeving. Regelmatige nasmering is essentieel, vooral in verontreinigde omstandigheden. De aanwezigheid van drie smeergaten vergemakkelijkt de gelijkmatige inspuiting van smeermiddel en de afvoer van onzuiverheden. Dankzij de X-life technologie wordt de smeermiddelcirculatie geoptimaliseerd, waardoor de interne verhitting wordt verminderd en de gebruikstemperaturen worden gestabiliseerd, tot 200 °C met het geschikte smeermiddel. Tijdens het onderhoud is het essentieel om te zorgen voor maximaal schoonhouden om het binnendringen van schadelijke deeltjes te voorkomen.
Afdichting:
Dit product is ontworpen zonder afdichtingen, wat het een “open” lager maakt. Deze configuratie maakt het kwetsbaarder voor externe verontreinigingen zoals stof of vocht. De aanwezigheid van een ingebouwd smeersysteem compenseert deze open constructie door doeltreffende bescherming te bieden tegen binnendringende stoffen, op voorwaarde dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, wereldleider op het gebied van lagers, lineaire geleiding en transmissieoplossingen. Het merk werd in 1883 in Duitsland opgericht en onderscheidt zich door voortdurende innovatie en hoge kwaliteitsnormen. FAG is aanwezig in meer dan 50 landen en biedt producten aan met een hoge toegevoegde waarde voor de meest veeleisende industriële sectoren. Het merk staat voor betrouwbaarheid, precisie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder prestatieverlies;
- Bestand tegen hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- X-life ontwerp: langere levensduur, minder warmteontwikkeling, constante prestaties;
- C4 interne speling: geschikt voor trillingen, hoge temperaturen en hoge toerentallen;
- Eenvoudig onderhoud dankzij ingebouwde smeergaten en het open ontwerp;
- Stabiele werking bij langdurige schokken en trillingen;
- Kooi van staalplaat: licht, sterk, ideaal voor langdurige rotaties;
- T41A-uitvoering: speciaal aangepast aan triltoepassingen, met verbeterde precisie.
Toepassingen:
Dit type lager wordt vooral aanbevolen voor machines die herhaaldelijk worden blootgesteld aan trillende belastingen. Het is geschikt voor trilmotoren, trilzeven, zeefmachines, transportrollen, brekers en zware reductoren. Dankzij het robuuste, slijtagebestendige ontwerp is het aanbevolen voor sectoren zoals de staalindustrie, energieopwekking, mijnbouw en zware machinebouw. Het is ontworpen voor directe montage op assen met een cilindrische boring en garandeert uitstekende stabiliteit, zelfs onder zware gebruiksomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51000 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 114 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1420 rpm |
| Grenstoerental | 2250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1990000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1680000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.657,62 excl. BTW
/ stuk
€ 4.425,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen