FAG 23040 E1A/XL/K/M/R30-65 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:23040-E1A-XL-K-M-R30-65
Rubix:A0328088
Fabrikant:0167068894001

Documenten
Productdetails : FAG 23040 E1A/XL/K/M/R30-65 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 230. . -E1A-K, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische boring, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22000 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 82 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1800000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1270000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.017,92 excl. BTW
/ stuk
€ 2.441,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
