Referenties
FAG:23040-E1A-XL-K-M-W209B-C4
Rubix:A0692886
Fabrikant:0390303000040
EAN:4026677867032

Productdetails : FAG 23040 E1A/XL/K/M/W209B/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 230. . -E1A-K, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische boring, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22000 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 82 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.338,53 excl. BTW
/ stuk
€ 5.249,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen