Referenties
FAG:23120-E1-XL-TVPB-C4
Rubix:03035698
Fabrikant:0190012900040
EAN:4026677871824

Productdetails : FAG 23120 E1/XL/TVPB/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager is ontworpen voor een betrouwbare werking onder de zwaarste industriële omstandigheden en combineert robuustheid, zelfinstellend vermogen en weerstand tegen hoge belastingen. Dankzij de dubbele rij symmetrische rollen en geoptimaliseerde interne geometrie compenseert het uitlijnfouten en tolereert het doorbuigingen van de as. Dankzij de X-life technologie biedt het verbeterde dynamische stabiliteit en een langere levensduur, terwijl het zelfs bij extreme belastingen betrouwbaar presteert.
Kenmerken:
Dit tonlager heeft een open ontwerp zonder ingebouwd smeersysteem, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt en verliezen door wrijving worden beperkt. De met glasvezel versterkte polyamidekooi is licht van gewicht en sterk en zorgt voor een uitstekende soepelheid en efficiënte verdeling van de belastingen. Het E1-ontwerp, zonder centrale schouders, biedt een zeer hoge radiale belastingscapaciteit. De C4 radiale speling zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzettingen bij hoge toerentallen, waardoor de warmteontwikkeling wordt beperkt. Dankzij de X-life technologie heeft dit product een geoptimaliseerde oppervlakteafwerking en een nauwkeurige rolgeleiding, wat zorgt voor een grotere dynamische stabiliteit en een aanzienlijke reductie van trillingen en geluid tijdens het gebruik. Dit lager is perfect geschikt voor toepassingen die prestaties, een lange levensduur en precisie vereisen, zelfs bij gecombineerde belastingen.
Onderhoud:
Dit lager heeft een groef met drie smeergaten op de buitenring. Dit maakt efficiënt nasmeren tijdens het gebruik mogelijk, verdeelt het smeermiddel gelijkmatig en vergemakkelijkt de afvoer van verontreinigingen. Het open ontwerp vereenvoudigt de visuele inspectie en het onderhoud. Het is essentieel om te zorgen voor een onberispelijke netheid tijdens montage, nasmering en demontage. Strikte controle wordt aanbevolen, waaronder het controleren van het smeermiddelniveau, de temperatuur, het geluid en de trillingen. In geval van vervuiling moeten het lagerhuis en externe oppervlakken grondig worden gereinigd vóór nasmering. Het gebruik van de X-life technologie garandeert minder onderhoudsbeurten en een optimale betrouwbaarheid.
Afdichting:
Dit tonlager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen of beschermplaatjes. Het biedt dus geen barrière tegen stof, vocht of vloeistofspatten. Deze configuratie vermindert vermogensverlies door wrijving, maar vereist een gecontroleerde omgeving of verhoogde bewaking. Hierdoor zijn inspectie en onderhoud echter eenvoudiger. De afwezigheid van een integrale afdichting maakt het lager gevoeliger voor verontreinigingen en vereist meer aandacht wat betreft netheid en smering.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Met zijn historische expertise onderscheidt het bedrijf zich door de modernste technologieën, die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen. Als deel van Schaeffler kan FAG rekenen op continue innovatie en een wereldwijd netwerk om producten aan te bieden die afgestemd zijn op de meest veeleisende omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten van de as te compenseren.
- Dubbele rij rollen voor hogere weerstand tegen radiale en axiale belastingen.
- Polyamidekooi vermindert trillingen en geluid.
- Hoog toelaatbaar toerental dankzij lage wrijving.
- X-life afwerking verbetert nauwkeurigheid en levensduur.
- Geschikt voor omgevingen met gematigde dynamische belastingen.
- Directe asmontage dankzij cilindrische boring.
Toepassingen:
Dit tonlager is ontworpen voor roterende compressoren, ventilatoren met hoge capaciteit, industriële pompen, standaardtandwielkasten en hulpturbines. Het wordt ook gebruikt in sectoren zoals waterbehandeling, industriële airconditioning en de papier-, textiel- en kunststofproductie. De robuustheid, het vermogen om uitlijnfouten te compenseren en het hoge toerental maken het tot de ideale oplossing voor vaste assemblages onder zware mechanische belastingen.
Kenmerken:
Dit tonlager heeft een open ontwerp zonder ingebouwd smeersysteem, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt en verliezen door wrijving worden beperkt. De met glasvezel versterkte polyamidekooi is licht van gewicht en sterk en zorgt voor een uitstekende soepelheid en efficiënte verdeling van de belastingen. Het E1-ontwerp, zonder centrale schouders, biedt een zeer hoge radiale belastingscapaciteit. De C4 radiale speling zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzettingen bij hoge toerentallen, waardoor de warmteontwikkeling wordt beperkt. Dankzij de X-life technologie heeft dit product een geoptimaliseerde oppervlakteafwerking en een nauwkeurige rolgeleiding, wat zorgt voor een grotere dynamische stabiliteit en een aanzienlijke reductie van trillingen en geluid tijdens het gebruik. Dit lager is perfect geschikt voor toepassingen die prestaties, een lange levensduur en precisie vereisen, zelfs bij gecombineerde belastingen.
Onderhoud:
Dit lager heeft een groef met drie smeergaten op de buitenring. Dit maakt efficiënt nasmeren tijdens het gebruik mogelijk, verdeelt het smeermiddel gelijkmatig en vergemakkelijkt de afvoer van verontreinigingen. Het open ontwerp vereenvoudigt de visuele inspectie en het onderhoud. Het is essentieel om te zorgen voor een onberispelijke netheid tijdens montage, nasmering en demontage. Strikte controle wordt aanbevolen, waaronder het controleren van het smeermiddelniveau, de temperatuur, het geluid en de trillingen. In geval van vervuiling moeten het lagerhuis en externe oppervlakken grondig worden gereinigd vóór nasmering. Het gebruik van de X-life technologie garandeert minder onderhoudsbeurten en een optimale betrouwbaarheid.
Afdichting:
Dit tonlager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen of beschermplaatjes. Het biedt dus geen barrière tegen stof, vocht of vloeistofspatten. Deze configuratie vermindert vermogensverlies door wrijving, maar vereist een gecontroleerde omgeving of verhoogde bewaking. Hierdoor zijn inspectie en onderhoud echter eenvoudiger. De afwezigheid van een integrale afdichting maakt het lager gevoeliger voor verontreinigingen en vereist meer aandacht wat betreft netheid en smering.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Met zijn historische expertise onderscheidt het bedrijf zich door de modernste technologieën, die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen. Als deel van Schaeffler kan FAG rekenen op continue innovatie en een wereldwijd netwerk om producten aan te bieden die afgestemd zijn op de meest veeleisende omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten van de as te compenseren.
- Dubbele rij rollen voor hogere weerstand tegen radiale en axiale belastingen.
- Polyamidekooi vermindert trillingen en geluid.
- Hoog toelaatbaar toerental dankzij lage wrijving.
- X-life afwerking verbetert nauwkeurigheid en levensduur.
- Geschikt voor omgevingen met gematigde dynamische belastingen.
- Directe asmontage dankzij cilindrische boring.
Toepassingen:
Dit tonlager is ontworpen voor roterende compressoren, ventilatoren met hoge capaciteit, industriële pompen, standaardtandwielkasten en hulpturbines. Het wordt ook gebruikt in sectoren zoals waterbehandeling, industriële airconditioning en de papier-, textiel- en kunststofproductie. De robuustheid, het vermogen om uitlijnfouten te compenseren en het hoge toerental maken het tot de ideale oplossing voor vaste assemblages onder zware mechanische belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4220 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2750 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 570000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 450000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 477,17 excl. BTW
/ stuk
€ 577,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
