FAG 23160 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:23160-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:A0692775
Fabrikant:0683529800030
EAN:4047643040105
FAG 23160 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter300 mm
Buitendiameter500 mm
Breedte160 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23160 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Spherische rollager 231..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht123100 g
Binnendiameter300 mm
Buitendiameter500 mm
Breedte160 mm
Type lagerspelingc3
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental720 rpm
Grenstoerental1300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4950000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3250000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7.864,37 excl. BTW
/ stuk
9.515,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen