FAG 24030 BE/XL/C4 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:24030-BE-XL-C4
Rubix:A0692881
Fabrikant:0584905660040
EAN:4012802314113
FAG 24030 BE/XL/C4 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 24030 BE/XL/C4 TONLAGER TWEERIJIG


Pendelrollager 240..-BE-XL, symmetrisch met ribring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10500 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte75 mm
Type lagerspelingc4
Kokerstaal
Afdichtingopen
Gewicht10,33 kg
Referentietoerental1790 rpm
Grenstoerental2750 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1090000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr680000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 1.166,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1.411,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen