FAG 24130 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:24130-BE-XL-K30-C3
Rubix:A0692879
Fabrikant:0587048410030
EAN:4012802501131
FAG 24130 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 24130 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Cilindrische rollagers 241..-BE-K30, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische bore, conus 1:30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht19200 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte100 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental1270 rpm
Grenstoerental2370 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1520000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1050000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 1.683,25 excl. BTW
/ stuk
€ 2.036,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen