Referenties
FAG:22212-E1-XL-K
Rubix:03015320
Fabrikant:0167037150000
EAN:4026677805058

Productdetails : FAG 22212 E1/XL/K TONLAGER TWEERIJIG
FAG-tonlagers behoren tot de meest robuuste mechanische onderdelen voor toepassingen met zware belastingen. Dankzij de dubbele rij rollen en het zelfinstellende vermogen bieden ze een uitstekende weerstand tegen gecombineerde belastingen. De open constructie van dit FAG-model en de kooi van staalplaat maken hoge toerentallen mogelijk, terwijl de stabiliteit wordt behouden.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager heeft een geoptimaliseerde geometrie waardoor het zeer hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen kan opnemen. Het E1-ontwerp, zonder centrale schouders, bevordert een betere verdeling van de interne krachten. De standaard radiale speling zorgt voor een goede thermische balans, waardoor oververhitting bij hoge toerentallen wordt beperkt. Dit model is voorzien van een conische boring van 1:12, waardoor een nauwkeurige montage via een spanhuls mogelijk is. De X-life technologie verbetert de oppervlaktekwaliteit, vermindert verliezen door wrijving en verlengt de levensduur van het product. Dit tweerijige tonlager is ontworpen om efficiënt te werken in continu bedrijf, zelfs bij uitlijnfouten of doorbuigingen van de as.
Onderhoud:
Dit lager moet regelmatig worden gesmeerd met olie of vet, afhankelijk van de toepassing. Het bevat geen ingebouwd smeermiddel, waardoor de gebruiker zelf het meest geschikte smeerproduct kan kiezen. Drie smeergaten in combinatie met de ringvormige groef op de buitenring zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel. Visuele inspectie is mogelijk dankzij het open ontwerp. Het is raadzaam om een schone omgeving te handhaven tijdens montage- en onderhoudswerkzaamheden. In geval van vervuiling moeten de onderdelen grondig worden gereinigd vóór nasmering. Het lager blijft functioneel in een temperatuurbereik van -30 °C tot +200 °C, op voorwaarde dat een compatibel smeermiddel wordt gekozen.
Afdichting:
Dit model is open en bevat geen ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie maakt een hoger toerental mogelijk, omdat de interne wrijving wordt verminderd. De afwezigheid van bescherming maakt het product echter kwetsbaarder voor stof, vocht en vaste deeltjes. Het wordt daarom aanbevolen voor gebruik in schone omgevingen of met een extern beschermingssysteem. Deze opening vergemakkelijkt visuele inspectie en nasmering, maar vereist bijzondere aandacht voor het schoonhouden van het lagerhuis om langdurige prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een wereldleider op het gebied van industriële engineering. FAG werd opgericht in 1883 en staat bekend om de kwaliteit van zijn lagers. De groep telt meer dan 83.000 werknemers in 50 productievestigingen. FAG ontwikkelt robuuste oplossingen voor de auto-industrie, de luchtvaart en de zware industrie, dankzij zijn streven naar innovatie, betrouwbaarheid en prestaties.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit dankzij geoptimaliseerde interne geometrie;
- Stabiele prestaties onder langdurige schokken en dynamische belastingen;
- Betrouwbare werking, zelfs bij uitlijnfouten of doorbuigingen van de as;
- X-life technologie: betere oppervlaktekwaliteit, langere levensduur, minder verliezen door wrijving;
- Afstelbare montage via een spanhuls of op een conische as dankzij de boring van 1:12;
- Compatibel met hogesnelheidstoepassingen dankzij de kooi van staalplaat;
- Gemakkelijk nasmeren dankzij drie smeergaten en de smeergroef op de buitenring;
- Open ontwerp: vereenvoudigde inspectie en onderhoud.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor industriële apparatuur die betrouwbaarheid en robuustheid vereist. Het wordt gebruikt in middelgrote mechanische tandwielkasten, transportbanden, industriële pompen en ventilatoren. Het wordt ook gebruikt op roterende machinespindels en secundaire assen. Het vermogen om continu te werken, zelfs onder zware belastingen, maakt het ideaal voor de materiaalverwerkings-, hanteringswerkzaamheden-, landbouw en de maakindustrie. Dankzij de gestandaardiseerde afmetingen is het eenvoudig te integreren in bestaande ontwerpen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager heeft een geoptimaliseerde geometrie waardoor het zeer hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen kan opnemen. Het E1-ontwerp, zonder centrale schouders, bevordert een betere verdeling van de interne krachten. De standaard radiale speling zorgt voor een goede thermische balans, waardoor oververhitting bij hoge toerentallen wordt beperkt. Dit model is voorzien van een conische boring van 1:12, waardoor een nauwkeurige montage via een spanhuls mogelijk is. De X-life technologie verbetert de oppervlaktekwaliteit, vermindert verliezen door wrijving en verlengt de levensduur van het product. Dit tweerijige tonlager is ontworpen om efficiënt te werken in continu bedrijf, zelfs bij uitlijnfouten of doorbuigingen van de as.
Onderhoud:
Dit lager moet regelmatig worden gesmeerd met olie of vet, afhankelijk van de toepassing. Het bevat geen ingebouwd smeermiddel, waardoor de gebruiker zelf het meest geschikte smeerproduct kan kiezen. Drie smeergaten in combinatie met de ringvormige groef op de buitenring zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel. Visuele inspectie is mogelijk dankzij het open ontwerp. Het is raadzaam om een schone omgeving te handhaven tijdens montage- en onderhoudswerkzaamheden. In geval van vervuiling moeten de onderdelen grondig worden gereinigd vóór nasmering. Het lager blijft functioneel in een temperatuurbereik van -30 °C tot +200 °C, op voorwaarde dat een compatibel smeermiddel wordt gekozen.
Afdichting:
Dit model is open en bevat geen ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie maakt een hoger toerental mogelijk, omdat de interne wrijving wordt verminderd. De afwezigheid van bescherming maakt het product echter kwetsbaarder voor stof, vocht en vaste deeltjes. Het wordt daarom aanbevolen voor gebruik in schone omgevingen of met een extern beschermingssysteem. Deze opening vergemakkelijkt visuele inspectie en nasmering, maar vereist bijzondere aandacht voor het schoonhouden van het lagerhuis om langdurige prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een wereldleider op het gebied van industriële engineering. FAG werd opgericht in 1883 en staat bekend om de kwaliteit van zijn lagers. De groep telt meer dan 83.000 werknemers in 50 productievestigingen. FAG ontwikkelt robuuste oplossingen voor de auto-industrie, de luchtvaart en de zware industrie, dankzij zijn streven naar innovatie, betrouwbaarheid en prestaties.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit dankzij geoptimaliseerde interne geometrie;
- Stabiele prestaties onder langdurige schokken en dynamische belastingen;
- Betrouwbare werking, zelfs bij uitlijnfouten of doorbuigingen van de as;
- X-life technologie: betere oppervlaktekwaliteit, langere levensduur, minder verliezen door wrijving;
- Afstelbare montage via een spanhuls of op een conische as dankzij de boring van 1:12;
- Compatibel met hogesnelheidstoepassingen dankzij de kooi van staalplaat;
- Gemakkelijk nasmeren dankzij drie smeergaten en de smeergroef op de buitenring;
- Open ontwerp: vereenvoudigde inspectie en onderhoud.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor industriële apparatuur die betrouwbaarheid en robuustheid vereist. Het wordt gebruikt in middelgrote mechanische tandwielkasten, transportbanden, industriële pompen en ventilatoren. Het wordt ook gebruikt op roterende machinespindels en secundaire assen. Het vermogen om continu te werken, zelfs onder zware belastingen, maakt het ideaal voor de materiaalverwerkings-, hanteringswerkzaamheden-, landbouw en de maakindustrie. Dankzij de gestandaardiseerde afmetingen is het eenvoudig te integreren in bestaande ontwerpen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1090 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 4550 rpm |
| Grenstoerental | 8100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 155000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 160000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ stuk
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen