FAG 22311 E1/XL/T41A TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:22311-E1-XL-T41A
Rubix:03038693
Fabrikant:0190196370000
EAN:4026677807892
FAG 22311 E1/XL/T41A TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22311 E1/XL/T41A TONLAGER TWEERIJIG


Dit tonlager van FAG is speciaal ontworpen voor trillende en zwaar belaste omgevingen. Dankzij de twee rijen symmetrische rollen biedt het een uitstekende verdeling van de belastingen en een betrouwbare zelfinstellende werking. De stalen kooi en het open ontwerp garanderen stabiele prestaties, zelfs bij hoge toerentallen. Het lager maakt gebruik van de X-life technologie en heeft een versterkte T41A-geometrie, specifiek ontwikkeld voor vibratietoepassingen.

Kenmerken:
Dit lager met twee rijen symmetrische rollen is gebaseerd op een constructie zonder centrale schouders, waardoor het uitstekend bestand is tegen radiale belastingen. De kooi van staalplaat biedt een lage inertie en een uniforme dynamische verdeling. De C4 radiale speling zorgt voor een effectieve compensatie van thermische uitzettingen bij trillende bedrijfsomstandigheden. Het T41A-ontwerp, speciaal aangepast aan trilmachines, garandeert geleidingsprecisie en een lange levensduur, zelfs in een sterk belaste omgeving.

Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd zonder afdichtingssysteem. De ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijken het nasmeren tijdens het gebruik. Voor elk onderhoud moeten de smeerpunten worden gereinigd om het binnendringen van schurende deeltjes te voorkomen. Het is raadzaam om het smeerniveau, het geluid, de temperatuur en de trillingen regelmatig te controleren.

Afdichting:
Het open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen maakt dit lager gevoelig voor externe verontreinigingen. Het wordt aanbevolen voor gebruik in droge of goed beschermde omgevingen. Het ingebouwde nasmeersysteem zorgt echter voor een effectieve smeerfilm, waardoor voortijdige slijtage wordt beperkt. Regelmatige nasmering is essentieel om de prestaties te behouden.

Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.

Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor trillende, oscillerende machines (T41A)
- C4 radiale speling om interne verhitting te compenseren
- X-life technologie: verbeterde levensduur en prestaties
- Uitstekende weerstand tegen gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Eenvoudig onderhoud dankzij nasmering tijdens gebruik
- Lichtgewicht staalplaten kooi voor optimale dynamiek bij matige toerentallen

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor trilzeven, trilmotoren, zeefmachines, trilwalsen en andere machines met hoge dynamische belastingen. Het is geschikt voor de behoeften van de mijnbouw, recycling, steengroeven, machinebouw en de mineraalverwerkende industrie. Het versterkte ontwerp maakt het compatibel met vet-, oliebad- of circulatieoliesmering, zelfs bij continue trillingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2270 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43 mm
Type lagerspelingc4
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental4500 rpm
Grenstoerental5800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r260000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr265000 N
€ 250,11 excl. BTW
/ stuk
€ 302,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen