FAG 23224 E1A/XL/M TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:23224-E1A-XL-M
Rubix:03032392
Fabrikant:0190356320000
EAN:4026677829108
FAG 23224 E1A/XL/M TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte76 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23224 E1A/XL/M TONLAGER TWEERIJIG


Dit tonlager van FAG is een essentieel onderdeel voor zware industriële toepassingen. Het is ontworpen om hoge radiale en axiale belastingen te weerstaan en biedt een uitstekende zelfinstellende capaciteit. De X-life technologie garandeert een langere levensduur en ruimere onderhoudsintervallen, terwijl het energieverlies door wrijving wordt beperkt.

Kenmerken:
Dit FAG-tonlager onderscheidt zich door het E1A-ontwerp met twee zijschouders op de binnenring, die zorgen voor veilige axiale geleiding en een geoptimaliseerde verdeling van radiale belastingen. De twee rijen rollen zorgen voor een efficiënte ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De massieve messing kooi biedt een uitstekende mechanische stabiliteit, zelfs bij hoge toerentallen en zware belasting. Het smeersysteem met drie smeergaten en een smeergroef in de buitenring zorgt voor een gelijkmatige en efficiënte nasmering tijdens het gebruik. Dit ontwerp vergemakkelijkt ook de afvoer van onzuiverheden, wat bijdraagt aan vereenvoudigd onderhoud. De X-life technologie verbetert de contactoppervlakken en optimaliseert de geometrie van de loopbanen, waardoor de dynamische belastingscapaciteit en de duurzaamheid van het lager worden verhoogd. De cilindrische boring maakt directe montage op een bewerkte as mogelijk, zonder tussenring of huls.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager vereist speciale aandacht vanwege het open ontwerp. Het is kwetsbaar voor externe verontreinigingen zoals stof, vaste deeltjes en vocht. Regelmatig nasmeren wordt aanbevolen, vooral in verontreinigde omgevingen. Visuele inspectie wordt vergemakkelijkt door de afwezigheid van afdichtingen, waardoor de toestand van het lager snel kan worden gecontroleerd. Het is belangrijk dat het smeermiddel zorgvuldig wordt gekozen, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, met name de bedrijfstemperatuur en belastingen. Afhankelijk van de aanbevelingen van de fabrikant en de omgevingsomstandigheden kan een hoogwaardig vet of een specifieke olie worden gebruikt. Tijdens het onderhoud moeten verschillende punten worden gecontroleerd: de netheid van het lagerhuis en de externe onderdelen, de bedrijfstemperatuur, het geluidsniveau en de uitlijning van het lager. Deze controles helpen bij het opsporen van eventuele afwijkingen en zorgen ervoor dat het lager goed blijft presteren.

Afdichting:
Dit FAG-tonlager heeft een open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen. Dit biedt verschillende voordelen, zoals een lage rolweerstand en gemakkelijke nasmering. Het lager is echter wel kwetsbaar voor externe verontreinigingen zoals stof, vaste deeltjes en vocht. De afwezigheid van afdichtingen maakt een eenvoudige visuele inspectie en vereenvoudigd onderhoud mogelijk. Toch is het cruciaal om een schone omgeving te handhaven en regelmatig na te smeren om voortijdige slijtage te voorkomen. De ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en de afvoer van onzuiverheden.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep dat wereldwijd bekendstaat om zijn hoogwaardige lageroplossingen. Het bedrijf werd in 1883 opgericht en onderscheidt zich door voortdurende innovatie en het nastreven van uitmuntendheid. Met meer dan 130 jaar ervaring biedt het merk betrouwbare, krachtige producten voor verschillende industriële sectoren. FAG richt zich op duurzaamheid, energie-efficiëntie en lagere bedrijfskosten.

Belangrijkste Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit: geschikt voor zware radiale en axiale belastingen, ideaal voor veeleisende toepassingen;
- Verlengde levensduur: X-life technologie verlengt de levensduur en vermindert onderhoudsfrequentie;
- Lage rolweerstand: open ontwerp, compatibel met hoge toerentallen;
- Eenvoudige nasmering: drie smeergaten en een smeergroef zorgen voor gelijkmatige smering;
- Mechanische stabiliteit: massieve messing kooi die uitstekend bestand is tegen zware belastingen en constante, hoge toerentallen;
- Trillingsdemping: geoptimaliseerde contactoppervlakken voor een soepelere, stillere werking.

Toepassingen:
Dit FAG-tonlager is geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen. Het is bijzonder te gebruiken in industriële tandwielkasten met constant toerental, tussenassen of secundaire assen, evenals pompen en roerwerken met stabiele werking. Dankzij de robuustheid en belastingscapaciteit is het perfect voor trommels in productie-installaties en voor systemen met mechanische spanning of geleiding. Dit lager is ook toepasbaar in de algemene industrie, vloeistofverwerking, industriële aandrijfsystemen en continue mechanische productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12100 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte76 mm
Type lagerspelingcn
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental1910 rpm
Grenstoerental3000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1020000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr820000 N
€ 948,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.148,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen