FAG 23096 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:23096-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:A0692701
Fabrikant:0940700320030
EAN:4054372423000
FAG 23096 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter480 mm
Buitendiameter700 mm
Breedte165 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23096 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Spherische rollager 230..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter480 mm
Buitendiameter700 mm
Breedte165 mm
Type lagerspelingc3
Kokermessing
Afdichtingopen
Gewicht212 kg
Referentietoerental550 rpm
Grenstoerental950 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8000000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4450000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19.399,80 excl. BTW
/ stuk
23.473,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen