Referenties
Vervangen ref.:24088-B-K30-MB-C3
FAG:24088-BEA-XL-K30-MB1-C3
Rubix:A0605536
Fabrikant:0942531610030
EAN:4054372580109

Productdetails : FAG 24088 BEA/XL/K30/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Cilindrische rollagers 240..-BEA-K30, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische bore, conus 1:30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 440 mm |
| Buitendiameter | 650 mm |
| Breedte | 212 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Dikte | 212 mm |
| Gewicht | 240 kg |
| Referentietoerental | 435 rpm |
| Grenstoerental | 830 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9500000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5100000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23.630,07 excl. BTW
/ stuk
€ 28.592,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
