TIMKEN 22232 K/EM/C3/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers met conische boring - messing kooi
Zie technische informatieReferenties
Timken:22232KEMW33C3
Rubix:03420388
Fabrikant:190024407
EAN:0087796136380





Productdetails : TIMKEN 22232 K/EM/C3/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Timken® hoogwaardige tweerijige tonlagers beschikken over toonaangevende belastingswaarden en thermische referentiesnelheden
Timken® hoogwaardige tweerijige tonlagers kunnen hoge radiale belastingen aan, evenals axiale belastingen in beide richtingen
Er kan tot 2,5° asuitlijning worden opgevangen.
Timken® hoogwaardige tweerijige tonlagers kunnen hoge radiale belastingen aan, evenals axiale belastingen in beide richtingen
Er kan tot 2,5° asuitlijning worden opgevangen.
Sterke punten
Verbeterde oppervlakteafwerking
Geoptimaliseerde interne geometrie
Toonaangevende belastingswaarden
Uit één stuk, machinaal bewerkt messing, kooi van het vingertype
(W33) Standaard smeergaten en groef in buitenring
Geoptimaliseerde interne geometrie
Toonaangevende belastingswaarden
Uit één stuk, machinaal bewerkt messing, kooi van het vingertype
(W33) Standaard smeergaten en groef in buitenring
Toepassingen
Metalen; Energieopwekking; Olie/Gas; Aggregaat / Cement; Bosbouwproducten; Rubber / Kunststoffen; Zware beweegbare constructies; Grote marine (defensie & commercieel); Tandwielkasten; Koppelnaven; Windenergieturbines; Kranen; Textiel; Mechanische persen; Scheepskeerkoppelingen; Drukpersen; Material Handling; Coveyance uitrusting; Draglines; Power Shovels; Transportbanden; Haul Truck planetaries; Graafmachines; Dozers; Verdichters; Skid Steer laders; Landbouw / balenpersen; Locomotieven; Rail Turbo wisselaars; Tanks; Mobiele artillerie; Helikopter tandwielkasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 23 kg |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Grenstoerental | 3380 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1370000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1120000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.725,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.087,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen