MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 LANG 27MM
SHOCKWAVE IMPACT DUTY Doppensets
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480345
Rubix:A0498032
Fabrikant:4932480345
EAN:4058546406301

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 LANG 27MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty dopsocket 27 mm diep met 1/2" aandrijving en 6-kant. Gemaakt voor slagtoepassingen en hoge torsie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,06 '' |
| Gewicht | 296 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,38 excl. BTW
/ stuk
€ 19,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
