MILWAUKEE SCHROEFBIT SHOCKWAVE PZ2 50MM

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY schroefbits PZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932430865
Rubix:A0652681
EAN:4002395385270
MILWAUKEE SCHROEFBIT SHOCKWAVE PZ2 50MM

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEFBIT SHOCKWAVE PZ2 50MM


Ontworpen voor gebruik met slagmachines is de SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY accessoirelijn niet alleen ideaal voor zware impacttoepassingen, maar biedt ook een volledige systeemoplossing voor alle boor- en bevestigingsbehoeften van de gebruiker.
Lasergehard WEAR GUARD TIP™ voor verbeterde slijtvastheid en bescherming van de passing gedurende de levensduur van de bit.
SHOCK ZONE™ Geometrie - ontworpen om te buigen:
SHOCK ZONE™ vermindert de spanning op de punt, wat resulteert in minder puntbreuken. De combinatie van het SHOCK ZONE™ ontwerp en de speciale warmtebehandeling absorbeert schokken en zorgt ervoor dat het bit veerkrachtig kan buigen.
Op maat gemaakt staal - MILWAUKEE® aangepaste metaalformule maakt de SHOCKWAVE™ bits beter bestand tegen schokken door stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Lengte50 mm
€ 2,38 excl. BTW
/ stuk
€ 2,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen