MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 3/4 DIEP 39MM

ShockWave Krachtdop 

Zie technische informatie
Referenties
Milwaukee:4932480398
Rubix:A0557307
EAN:4058546406837
MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 3/4 DIEP 39MM
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter39 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 3/4 DIEP 39MM


SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY-staal (Chroom-Molybdeen) is gelegeerd staal van hoge kwaliteit dat ultieme sterkte en duurzaamheid biedt.
Antislip zeshoekige geometrie om afronding van contactdozen en bevestigingsmiddelen te voorkomen.
Gestempelde en met inkt gevulde diameter markeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid.
Ontwerp met twee gaten en een gleuf voor veiligheidsaccessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/4 ''
Diameter39 mm
Lengte90 mm
Vierkant20 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht963 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,37 excl. BTW
/ stuk
25,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen