Referenties
Brams Workwear:OCS4304X34001W31
Rubix:A0619857
EAN:8720989905234



Productdetails : BRAMS PARIS BERMUDA DENIM HEREN EDO X34 DONKER BLAUW MT W31
Brams Paris heren bermuda denim van het type Edo X34 in de kleur donker blauw.
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 31 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | denim |
| Gender | heren |
| Materiaal | 69% ocs katoen 30% grs polyester 1% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,74 excl. BTW
/ stuk
€ 50,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
