Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411558
Rubix:04153198
Fabrikant:B1 35 X 60 X 0 X 10 X 0 72 NBR 902



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 35X60X10 B1
40411558 OLIEDICHTING B1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 117,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen