Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411633
Rubix:04154472
Fabrikant:B1 D SL 52 X 80 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 52X80X13 B1DSL
40411633 OLIEDICHTING B1SL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,36 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 161,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen