Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412300
Rubix:04155118
Fabrikant:B1FUD4 65 X 85 X 0 X 13 X 9,50 72 NBR 902



Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 65X85X13 B1
40412300 OLIEDICHTING B1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 98,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
