Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411774
Rubix:04153248
Fabrikant:B2 U3 35 X 65 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 35X65X10/7 B2U3
40411774 OLIEDICHTING B2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 160,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
