Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U5 114,00 140,00 13,00 902
Rubix:04150520
Fabrikant:40411912

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 114X140X13/10 B2U5
40411912 OLIEDICHTING B2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 114 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,06 excl. BTW
/ stuk
€ 116,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
