Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412805
Rubix:04152670
Fabrikant:40412805

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 30X40X7 B2PTNIBL
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met een radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van assen en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen huls, een metalen verstijvingsring en een ringvormige spiraalveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | ptfe |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 634,91 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 768,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen