Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6X27 120,00 200,00 14,00 902
Rubix:04150678
Fabrikant:453168

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 120X200X14 BAUX27
Simmerring van Freudenberg, met (SL) of zonder extra stoflip.
Sterke punten
De Simmerring van Freudenberg biedt bescherming tegen matige tot gemiddelde vervuiling van buitenaf. Zelfs bij een verhoogde ruwheid van de boring dicht hij behuizingsboringen veilig af. Door de thermische uitzetting en de gedeelde behuizing is ook afdichting van dunvloeibare en gasvormige media mogelijk.
Toepassingen
De Simmerring biedt een breed toepassingsspectrum in alle industriële sectoren. Hij kan worden gebruikt voor assen met matige vervuiling, elektrisch gereedschap en industriële tandwielkasten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,12 excl. BTW
/ stuk
€ 147,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen