Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:470349
Rubix:04155382
Fabrikant:470349

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 72X140X12 AS
Simmerring van Freudenberg, met (SL) of zonder extra stoflip.
Sterke punten
De Simmerring van Freudenberg biedt bescherming tegen matige tot gemiddelde vervuiling van buitenaf. Zelfs bij een verhoogde ruwheid van de boring dicht hij behuizingsboringen veilig af. Door de thermische uitzetting en de gedeelde behuizing is ook afdichting van dunvloeibare en gasvormige media mogelijk.
Toepassingen
De Simmerring biedt een breed toepassingsspectrum in alle industriële sectoren. Hij kan worden gebruikt voor assen met matige vervuiling, elektrisch gereedschap en industriële tandwielkasten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 72 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,98 excl. BTW
/ stuk
€ 48,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
