SIMRIT OLIEKEERRING 125X180X12 BAUSLX2

Simmerring BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:BAU5SLX2 125,00 180,00 12,00 902
Rubix:04150728
Fabrikant:522355
SIMRIT OLIEKEERRING 125X180X12 BAUSLX2

Technische samenvatting

Binnendiameter125 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 125X180X12 BAUSLX2


Simmerring van Freudenberg, met (SL) of zonder extra stoflip.

Sterke punten

De Simmerring van Freudenberg biedt bescherming tegen matige tot gemiddelde vervuiling van buitenaf. Zelfs bij een verhoogde ruwheid van de boring dicht hij behuizingsboringen veilig af. Door de thermische uitzetting en de gedeelde behuizing is ook afdichting van dunvloeibare en gasvormige media mogelijk.

Toepassingen

De Simmerring biedt een breed toepassingsspectrum in alle industriële sectoren. Hij kan worden gebruikt voor assen met matige vervuiling, elektrisch gereedschap en industriële tandwielkasten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter125 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
€ 115,59 excl. BTW
/ stuk
€ 139,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen