Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BA SL 394,00 420,00 16,00 902
Rubix:04153458
Fabrikant:528215

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 394X420X16 BASL
Afdichtring voor assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 394 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 648,76 excl. BTW
/ stuk
€ 784,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen