Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411062
Rubix:04156022
Fabrikant:BA 95 X 125 X 12 X 0 72 NBR 902



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 95X125X12 BA
40411062 OLIEDICHTING BA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,11 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 197,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
