Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413799
Rubix:04155514
Fabrikant:40413799

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 75X95X10 BAU5SLX2
Simmerring van Freudenberg, met (SL) of zonder extra stoflip.
Asafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,21 excl. BTW
/ stuk
€ 58,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen