Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BAU1X27 15 X 24 X 7 X 5,50 75 FKM 585
Rubix:04151178
Fabrikant:40412629



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 15X24X7/5,5 BAUM1X7/FPM
40412629 OLIEDICHTING BAUM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,07 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 141,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen