Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:444689
Rubix:04161952
Fabrikant:444689



Productdetails : SIMRIT O-RING 44X2 72NBR872
OF 44,00 2,00 72 NBR 872
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,549 g |
| Binnendiameter | 44 mm |
| Snoerdikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 72 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,26 excl. BTW
/ stuk
€ 13,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
