Referenties
Siemens:6EP1333-2BA20
Rubix:32365834

Productdetails : SIEMENS VOEDING 24VDC 5A 135/55 SITOP 6EP1333-2BA20
De hoogwaardige standaardvoeding SITOP smart is de optimale voeding voor vele 24 V- en 12 V-toepassingen, met een compact ontwerp, uitstekende prestaties en een gunstige prijs. Ondanks zijn kleine afmetingen biedt hij buitengewone eigenschappen bij overbelasting dankzij de Extra Power-functie, die gedurende vijf seconden 1,5 keer de nominale stroom levert, waardoor ook aanzienlijke belastingen gemakkelijk kunnen worden aangesloten. En met een nominaal vermogen van 120% behoren deze slanke voedingen tot de meest betrouwbare in hun klasse.
SITOP PSU100S 24 V/5 A Gestabiliseerde voeding ingang: AC 120/230 V uitgang: DC 24 V/5 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sitop |
| Spanning | 24 (dc) V |
| Stroomsterkte | 5 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,99 excl. BTW
/ stuk
€ 160,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden