SPARTEX SJORBAND 6T 9 MTR GESLOTEN KLAUW (OUD 842819)-864585
Sjorband "hoge veiligheid"
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:864585
Rubix:21180430
EAN:3660338190612

Documenten
Productdetails : SPARTEX SJORBAND 6T 9 MTR GESLOTEN KLAUW (OUD 842819)-864585
Standaard: EN 12 195-2 03/ 2001
Bevestigingssysteem voor "hoge veiligheid" met twee J-haken die samengevoegd of gescheiden kunnen zijn.
Polyester (PES) breukbestendige multi-filament band = 6000 daN.
Dubbele veiligheid:
1. Bescherming tegen breken van band: dubbele bandlussen van polyurethaan voor dubbele bescherming tegen schuren van band en voor betere bescherming van het materiaal tijdens transport.
2. Veiligheid tijdens het lossen: Runner met geleidelijke vrijgave (gleuf voor gleuf) om alle onevenwichtigheden bij het lossen te verhelpen en de controle over de last te behouden.
Bandbreuk: 6 ton
Breedte: 50 mm
Bruikbare lengte: 9 m
Korte gedeelte: 0,30 m
Runner: geleidelijke vrijgave.
Bevestigingssysteem voor "hoge veiligheid" met twee J-haken die samengevoegd of gescheiden kunnen zijn.
Polyester (PES) breukbestendige multi-filament band = 6000 daN.
Dubbele veiligheid:
1. Bescherming tegen breken van band: dubbele bandlussen van polyurethaan voor dubbele bescherming tegen schuren van band en voor betere bescherming van het materiaal tijdens transport.
2. Veiligheid tijdens het lossen: Runner met geleidelijke vrijgave (gleuf voor gleuf) om alle onevenwichtigheden bij het lossen te verhelpen en de controle over de last te behouden.
Bandbreuk: 6 ton
Breedte: 50 mm
Bruikbare lengte: 9 m
Korte gedeelte: 0,30 m
Runner: geleidelijke vrijgave.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 9 m |
| Haaktype | klauwhaak |
| Breedte | 50 mm |
| Sjorcapaciteit LC | 4000 daN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,16 excl. BTW
/ stuk
€ 46,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
