HONEYWELL HANDSCHOEN C&G SKELETON NIT 5 MT 11 2332524-11
Skeleton Nit-handschoenen 5
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2332524-11
Rubix:22510012
EAN:3603835519678



Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN C&G SKELETON NIT 5 MT 11 2332524-11
Lichtgewicht handschoenen van para-aramide, polyamide en composietvezel. Rubberen versteviging op de bovenkant van de vingers en de hand. Zwarte nitrilcoating. Normen: EN420, EN388 en EN407.
Sterke punten
Nitrilschuim biedt uitstekende grip in natte omgevingen en een zeer goede slijtvastheid. Fris gevoel dankzij HPPE-vezel. De rubberen versteviging biedt werknemers bescherming tegen het risico van stoten op de nagels, knokkels en ruggen van de handen. Uit één stuk genaaid ontwerp dat het comfort en de beweeglijkheid aanzienlijk verhoogt in vergelijking met het huidige aanbod op de markt.
Toepassingen
Alle soorten toepassingen die mechanische bescherming en schokabsorptie vereisen, hantering van zware voorwerpen die een risico op snijwonden vormen in olieachtige of vettige omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
