Referenties
Action Seals:ACTION KRACHTDOP 1 X 36 INBUS L=75MM DO64855036
Rubix:A0481138
Fabrikant:ACTION KRACHTDOP 1 X 36 INBUS L=75MM DO64855036
EAN:8717981178803
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1" - 36MM DO64855036
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,04 excl. BTW
/ stuk
€ 60,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
