ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" -40 MM STD DO4010-0-040
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-0-040
Rubix:A0841185
Fabrikant:DO4010-0-040
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" -40 MM STD DO4010-0-040
Slagdop 1" x 40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,21 excl. BTW
/ stuk
€ 30,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
