ACTION REDUCEERSTUK 3/4" X 1" MAGN. DO69884P32DH
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO69884P32DH
Rubix:A0914231
Fabrikant:DO69884P32DH
EAN:8717981426782

Documenten
Productdetails : ACTION REDUCEERSTUK 3/4" X 1" MAGN. DO69884P32DH
Reduceerstuk 3/4" x 1" magn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,10 excl. BTW
/ stuk
€ 32,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
