ACTION SLAGDOP 1" X 11/16" 12-KANT DIEP DO65852022
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65852022
Rubix:A0916850
Fabrikant:DO65852022
EAN:8717981189519
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 11/16" 12-KANT DIEP DO65852022
Slagdop 1" x 11/16" 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,64 excl. BTW
/ stuk
€ 41,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
